Pennello per profilare piatto HIGH QUALITY
Pennello standard
PENNELLO PER PROFILARE PIATTO N 20
Cod. art.
0693500054
EAN 4045989044108
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Componenti di prima qualità
- 100% Setola naturale bionda
- Le setole sono controllate e miscelate prima di essere immesse nel ciclo produttivo
- La resina utilizzata per l’incollaggio delle fibre è Epox bi-componente resistente a solventi e idrorepellente
- Manico in legno naturale di origine europea, selezionato ed essiccato che ne garantisce la inalterabilità nel tempo
- Ghiera in alluminio estruso
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale delle setole | Setole cinesi |
Materiale del manico lungo | Legno |
Lunghezza setole | 42 mm |
Larghezza | 15 mm |