Pennello piatto Per vernici e lacche a base di solvente
Pennello con setole nere
PENNELLO PIATTO ZEBRA 60MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Informazioni per i pittori: 12. 12
- Mix di pure setole cinesi e in poliestere di alta qualità
- Mantiene forma e flessibilità
- Minimo rigonfiamento in acqua
- Ottimo assorbimento e applicazione di vernice
- Azione levigante delle setole
- Rifilatura precisa
- Eccellente finitura
- Ghiera in acciaio inox, completamente incollata
- Manico in legno non verniciato con labbro
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per tutti i tipi di verniciatura e laccatura, soprattutto per le grandi superfici, ad esempio mobili, porte, ecc.
Materiale delle setole | Setole cinesi e poliestere |
Materiale del manico lungo | Legno |
Lunghezza setole | 63 mm |
Larghezza | 60 mm |