Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Perno d'appoggio Chiptronic Per porte a battenti e cassetti

Contropiastra a molla per Chiptronic
CONTROPIASTRA A MOLLA WLOCK2

Cod. art. 0683532913
EAN 4052703450855

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per l'uso su ante senza maniglie

  • Tolleranza per la chiusura ± 3 mm

  • Può essere utilizzato a destra e a sinistra
Indicazione

Porte girevoli disponibili anche con perno d'aggancio, art. n. 0683 532 914. È richiesto anche kit antenna esterno, art. n. 0683 532 920.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

60,4 mm

Larghezza

39 mm

Altezza

20,2 mm

Distanza fori

47,9 mm

Materiale

Acciaio / Zamak

Superficie

Rivestito a polvere

Peso prodotto (per pezzo)

43 g