Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Perno d'appoggio Chiptronic Per porte scorrevoli, porte girevoli e cassetti

Perno d'aggancio per porta scorrevole Chiptronic
CONTROPIASTRA P/WLOCK2 SCORR.

Cod. art. 0683532914
EAN 4052703450886

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per l'uso su ante senza maniglie

  • Tolleranza per la chiusura ± 3 mm

  • Può essere utilizzato a destra e a sinistra
Indicazione

Porte girevoli disponibili anche con perno d'aggancio, art. n. 0683 532 913.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

60 mm

Larghezza

19 mm

Altezza

26 mm

Distanza fori

37,7 mm

Materiale

Acciaio / plastica

Superficie

Grezzo

Peso prodotto (per pezzo)

11 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0

VITE ASSY 3.0 TPS AW20 ZN 3,5X20/16

ASSY 3.0
Per uso universale nella costruzione di mobili, arredamenti di case e negozi e fissaggio di ferramenta per mobili.
x 1000 pz.