Peso aggiuntivo per sistema SUN BALLAST®
Peso aggiuntivo per sistema fotovoltaico zavorrato
PESO-AGGIUNT.-SISTEMA-FOTOVOLT.-ZAVORR.
Cod. art. 0865111007
EAN 4099618735608
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistema di staffaggio fotovoltaico per tetti piani con zavorre integrate - WÜRTH SUN BALLAST®
- Da utilizzare come peso aggiuntivo nel sistema Würth Sun Ballast® per aumentare la tenuta delle zavorre sagomate alle azioni sollecitanti
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 300 mm |
Altezza | 170 mm |
Materiale | Calcestruzzo |
Larghezza | 305 mm |
Lunghezza x larghezza x altezza | 300 x 305 x 170 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 30000,000 g |