Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Piano estraibile a filo TOP OPLÀ

Piano di lavoro estraibile a filo Top Opla
PIANO-ESTRAIBILE-OPLA-TOP-MOD-450MM

Cod. art. 0684080244

EAN 4056807069593

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Piano estraibile a filo TOP OPLÀ

Cod. art. 0684080244

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Guida in alluminio inox bronzino

  • Montaggio come cassetto interno, il frontale viene montato con cerniere (non in dotazione) con apertura verso il basso (vedi foto)

  • Apertura piano (E): 500 mm

  • Lunghezza piano (E1): 500 mm - sporgenza (X)

  • Luce interna profondità min. (P): 540 mm

  • Luce interna altezza min. (H) : 60 mm + spessore piano (mm

  • Spessore piano estraibileS/mm 20-60

  • Apertura meccanismo C/mm 505
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

450 mm

Lunghezza min

500 mm

Lunghezza max

500 mm

Larghezza

405 mm

Altezza

60 mm

Distanza battuta - centro foro

74 mm

Per spessore parete min

15 mm

Per spessore parete max

20 mm

Per spessore piastra

20 - 60 mm

Per altezza libera mobile

60 mm

Per profondità netta del mobile

540 mm

Capacità di carico

40 kg

Materiale

Alluminio

Peso prodotto (per pezzo)

4000,000 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche