Vite autoforante pias®, testa esagonale Acciaio inossidabile A2
Pias W-214 acciaio inossidabile A2 testa esagonale
VITI AUTOFORAN. PIAS TE INOX 6,3X 22
ZEBRA PIAS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinatura
- Filettatura
- Fissaggio
tutto in un'unica operazione
Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Alluminio/alluminio
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | CS |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma punta | Punta perforante |
Sotterraneo | Alluminio |
Diametro nominale (d1) | 6,3 mm |
Lunghezza (l1) | 22 mm |
Diametro testa (dk) | 13 mm |
Diametro flangia (dk) | 12,19 mm |
Altezza testa (k1) | 6,8 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 9 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura | 18 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch10 |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 6 mm |
Per spessore sottostruttura max | 4 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 2-10 mm |
Omologazione | ETA-10/0184 |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 1200-1800 G/min |