Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Piastra angolare per calcestruzzo Tipo S

Piastra angolare per cls, tipo S
PIASTRA ANGOL. PER CALCESTR. TIPO S

Cod. art. 0681636100

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Piastra angolare per calcestruzzo Tipo S

Cod. art. 0681636100

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La piastra angolare tipo S può essere utilizzata per fissare componenti in legno, elementi della facciata al calcestruzzo. Le tolleranze di montaggio possono essere compensate utilizzando l'intaglio nella base.
  • Design solido e robusto

  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (S235 + Z275, circa 20 µm), spessore 8 mm

  • Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Indicazione

Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro.



È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.

Omologazione Tecnica Europea ETA-09/217

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Collegamenti portanti di elementi in legno a legno o calcestruzzo

Istruzioni

Elementi di fissaggio adatti:


  • Vite ASSY 3.0 in accordo con la certificazione ETA 11/0190: d = 12 mm

  • Bulloni secondo le indicazioni dei costruttori: d = 12 mm

  • Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Larghezza x altezza x profondità

50 x 100 x 50 mm

Spessore

8 mm

Diametro foro (Ø)

14 mm

Distanza supporto parete - asola

22,5 mm

Distanza supporto - centro foro (A)

80 mm

Peso

380 g

Omologazione

ETA-09/0217

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Indicazione materiale

S235

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche