Piastra di aggancio EH
PIASTRA DI AGGANCIO LEG-MET 135X40MM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistenza alla trazione Rm ≥ 330 N/mm²
- Allungamento a rottura A80 ≥ 19%
- Lamiera zincata a caldo sui due lati (S250GD + Z275, circa 20 µm)
- Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
La larghezza minima della trave dipende dagli elementi di fissaggio selezionati. Rispettare la distanza di chiodi, viti e bulloni dal bordo secondo quanto previsto dalla norma EC5 o relativa omologazione. Il diametro di bulloni/viti può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro.
Documentazioni disponibili:
Le tabelle dei carichi e le istruzioni dettagliate sono disponibili alla pagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Marcatura CE in conformità allo standard EN 14545:2009-02
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Per fissare/assicurare contro l'aspirazione del vento di travi, listelli e arcarecci in legno su travi a T in acciaio.
Elementi di fissaggio adatti
- Chiodi nervati conformi allo standard EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- Vite per staffa a scarpa ASSY conforme allo standard ETA 11/0190: 5,0 x ≥ 40 mm
- Vite ASSY 3.0 Combi a norma ETA 11/0190: d = 12 mm
- Ancoranti conformi alle specifiche del costruttore: M12
![]() | |
Lunghezza x larghezza x altezza fissaggio x profondità fissaggio | 135 x 40 x 30 x 15 mm |
Spessore | 4 mm |
Numero fori diametro 5 mm | 6 PZ |
Peso | 147 g |
Omologazione | EN 14545:2009-02 |
Resistenza a tensione Rm min | 330 N/mm² |
Allungamento a rottura min A80 | 19 % |
Materiale | Acciaio |
Indicazione materiale | S250GD |
Superficie | Zincato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.