Piastra di fissaggio angolare 170
Angolare zincato con nervatura JOMA
PIASTRA-FISS.-ANGOLARE-170-115X170X95
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In acciaio zincato S250GD + Z275
- L’altezza elevata dello schienale ne consente l’utilizzo anche in presenza di cordoli in calcestruzzo sulle platee di fondazione. Inoltre, permette di inserire un elevato numero di viti o di chiodi scanalati garantendo una maggiore portata
Classe di utilizzo 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1
Caratteristiche tecniche(X)
Elementi di fissaggio:
- chiodi scanalati 4,0 x 40 mm
- per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti metallici W-BS o W-FAZ o gli ancoranti chimici WIT-UH 300/WIT-PE 500/WIT-WM 250
Tipo | 170 |
Larghezza x altezza x profondità | 95 x 170 x 115 mm |
Spessore | 3 mm |
Esecuzione | Angolare |
Numero fori diametro 17 mm fianco orizzontale nH | 0 |
Numero fori diametro 11 mm fianco orizzontale nH | 5 |
Numero fori diametro 12 mm fianco orizzontale nH | 0 |
Omologazione | ETA-09/0316 |
Peso prodotto (per pezzo) | 580 g |
Materiale | Acciaio per costruzioni Aluzinc, 1.0242 |
Superficie | Zincato |
Peso | 580 g |
Indicazione materiale | S250GD |
Materiale standard | DIN EN 10346:2009 |
Numero di fori lunghi | 0 |
Numero di fori lunghi 2 | 0 |
Numero fori diametro 4 mm | 0 |
Numero fori diametro 5 mm | 48 |
Numero fori diametro 6 mm | 0 |
Numero fori diametro 7 mm | 0 |
Numero fori diametro 8 mm | 0 |
Numero fori diametro 9 mm | 0 |
Numero fori diametro 11 mm | 11 |
Numero fori diametro 13 mm | 0 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.