Pavimento
Pianale del veicolo, vano carico, grigio
PAV-VW/MAN-CRAFTER/TGE-17-4490L
ORSYMOBIL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sagomato esattamente in base alle specifiche del veicolo
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità.
Certificazione PEFC, per una gestione sostenibile delle foreste
Coperchi in materiale plastico standard per coprire le fresature per gli occhioli
Interamente in legno duro
Spessore: 10 mm
Superficie
Superficie superiore: rivestimento in resina sintetica resistente alla luce, color antracite
Incollaggio
Conforme alla normativa EN 314-2 (classe 2, per condizioni esterne umide e protette), classe di emissione di formaldeide E1
Coefficiente di attrito di scorrimento
0,28 μ in conformità alle normative DIN-EN 12195-1 e VDI 2700 segg. (fissaggio del carico)
0,59 μ in conformità alla normativa EN 14041 (resistenza allo scivolamento)
Giunzioni a maschio e femmina per ogni modello di veicolo, con bordo di centraggio per un collegamento preciso
Caratteristiche tecniche(X)
Per produttori di veicoli | Volkswagen |
Per tipo di veicolo | Crafter Long Plus |
Anno di costruzione | Dal 2017 |
Interasse | 4490 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 60 kg |