Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Piastra di fondo

Piastra di fondo per veicoli, grigia, per immagazz
PAVIMENTO FIAT DOBLÔ MAXI 2963
ORSYMOBIL

Cod. art. 0963130021

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Piastra di fondo

Cod. art. 0963130021

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per proteggere il vano di carico

Sagomato esattamente in base alle specifiche del veicolo



Disponibile per diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Certificazione PEFC - promuove una gestione sostenibile delle foreste



Coperchi in plastica standard per tutti i ritagli per occhioni



Interamente in multistrato di faggio


Spessore: 10 mm



Superficie


Superficie superiore: rivestimento in resina sintetica resistente alla luce, color antracite



Colla


Conforme alla norma EN 314-2 (classe 2, per condizioni esterne umide e protette), classe di emissione di formaldeide E1



Coefficiente di attrito di scorrimento


0,28 μ in conformità alle normative DIN-EN 12195-1 e VDI 2700 segg. (ancoraggio del carico)


0,59 μ in conformità alla normativa EN 14041 (resistenza allo scivolamento)



Giunzioni a maschio e femmina per ogni modello di veicolo, con bordo di centraggio per collegamenti precisi

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2  |  3  |  4

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Per produttori di veicoli

Fiat

Per tipo di veicolo

Doblo Maxi
Doblo L2

Anno di costruzione

Dal 2006

Interasse

2963 mm

Peso prodotto (per pezzo)

30 kg

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche