Piastra di giunzione per sistema SUN BALLAST®
Piastra giunzione per sistema fotovolt. zavorrato
PIASTRA-GIUNZ.-SISTEMA-FOTOVOLT.-ZAVORR.
Cod. art. 0865111009
EAN 4099618772351
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistema di staffaggio fotovoltaico per tetti piani con zavorre integrate - WÜRTH SUN BALLAST®
- Da utilizzare per collegare le zavorre sagomate del sistema Würth Sun Ballast® nella configurazione a vela
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 550 mm |
Altezza | 45 mm |
Materiale | Acciaio |
Larghezza | 165 mm |
Lunghezza x larghezza x altezza | 550 x 165 x 45 mm |
Indicazione materiale | DX51D |
Peso prodotto (per pezzo) | 720,000 g |