Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Piastra di stampa in acciaio verniciato a polvere satinato per Prusa MK4S e CORE One

PIANO-STAMPA-3D-SATINATO-PRUSA-MK4S-CO

Cod. art. 495462808

EAN 4099618967702

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Piastra di stampa in acciaio verniciato a polvere satinato per Prusa MK4S e CORE One

Cod. art. 495462808

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lastra di stampa in acciaio per molle satinato e verniciato a polvere sui due lati per Original MK4S e CORE One

Panoramica:


  • Il letto di stampa è dotato di magneti incorporati in grado di resistere a temperature più alte.

  • I magneti sono abbastanza forti da tenere saldamente in posizione le lastre in acciaio per molle smontabili.

  • Le proprietà di stampa delle lastre con finitura satinata si collocano a metà strada tra le lastre lisce e quelle con finitura testurizzata.

  • La superficie verniciata a polvere con finitura opaca leggermente testurizzata offre un'aderenza ottimale, in particolare nella stampa con PLA e PETG.

  • La lastra di stampa è completamente compatibile con un'ampia gamma di filamenti standard e speciali, come ABS, ASA, FlexFill 98A e policarbonato.

  • La maggior parte dei materiali può essere stampata in modo affidabile senza uno strato di separazione come l'adesivo.

  • Anche se il policarbonato stampa particolarmente bene su materiali con finitura satinata, è consigliabile applicare uno strato sottile di colla stick quando si stampa regolarmente il PC, per evitare di danneggiare la lastra.


Vantaggi


  • Ideale per PLA e per PETG

  • Superficie leggermente testurizzata

  • Utilizzo di colla non richiesto per PETG

  • Supporto di un'ampia gamma di filamenti, inclusi materiali moderni come PC Blend

  • Facile manutenzione e buone proprietà di adesione


Svantaggi


  • L'acetone provoca una rapida degradazione della superficie.

  • Per la stampa con ASA o PC Blend, è necessario un brim/skirt/raft attorno alla stampa.

  • NON utilizzare oggetti metallici appuntiti (ad esempio una spatola) per staccare la stampa!
Indicazione

Attenzione!


Non utilizzare mai acetone per pulire la lastra di stampa in acciaio per molle verniciato a polvere PEI testurizzato! Ciò provoca microfratture nella struttura del PEI, che con il passare del tempo causeranno il deterioramento della superficie.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Produttori

Prusa

Materiale

Acciaio per molle

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Stampante 3D Original Prusa MK4S

STAMPANTE-3D-PRUSA-M4KS-MONTATA

Con un nuovo sistema di raffreddamento a 360°, combinato con elevata velocità di stampa, eccellente qualità di stampa e durata straordinaria
x 1 pz.
Stampante 3D Prusa CORE One+

STAMPANTE-3D-PRUSA-CORE-ONE-MONTATA

CORE One+ è una stampante 3D CoreXY con camera chiusa che produce la massima qualità di stampa grazie al controllo attivo della temperatura.
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche