Piastra isolante, altri
DISCO MAGGIORATO-(KWL)-D90MM
Cod. art. 5921391090
EAN 4053479596976
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro disco | 90 mm |
Diametro interno foro (d foro) | 20 mm |
Altezza piatto (h piatto) | 5 mm |
Materiale | Nylon rinforzato con fibra di vetro |