Piastrina di sicurezza per morsetto pesante
Piastrina di sicurezza per morsetto pesante
PIASTRINA DI SICUREZZA M8-M12
Cod. art. 0862200010
EAN 4024835865418
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Attenzione! M16 fornibile su richiesta.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza (L) | 350 mm |
Larghezza (B) | 25 mm |
Spessore (t) | 3,0 mm |
Diametro foro (RL1) | 10,5 mm |
Diametro foro 2 (RL2) | 12,5 mm |
Distanza 1 (A1) | 14,5 mm |
Distanza 2 (A2) | 19 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 200,000 g |
Superficie | Zincato |
Materiale | Lamiera di acciaio, 1.0226 |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |