Rondella quadrata a cuneo DIN 434, acciaio inox A4, a cuneo, per sezione a U
Acciaio inossidabile A4 DIN 434 per trave a U
PIASTRINA-DIN434-A4-(UPN)D17,5MM-F.M16
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Due scanalature laminate sulla superficie per identificare l'inclinazione 8 (+/- 5)%
Caratteristiche tecniche(X)
Per profilati a U
Per filettatura vite | M16 |
Diametro interno (d1) | 18 mm |
Lunghezza (a1) | 32 mm |
Larghezza (b1) | 36 mm |
Spessore (h1) | 5,9 mm |
Normative | DIN 434 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Inclinazione | 8 % |
Ideale per | Sezione a U |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |