Attacco femmina antivibrante in gomma/acciaio
PIEDINI ANTIVIBRANTI DIAM. 75X M12
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Per la riduzione delle vibrazioni causate da motori o parti in movimento p.es. condizionatori o caldaie a pavimento
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M12 |
Lunghezza filettatura (LG) | 47 mm |
Altezza (H) | 25 mm |
Diametro esterno (ØD) | 75 mm |
Superficie | Zincato |
Durezza Shore A | 60 |
Materiale | Gomma |
Peso prodotto (per pezzo) | 266 g |
Tipo filettatura | Filettatura metrica |