Piedino antivibrante in gomma/metallo tipo B
PIEDINI ANTIVIBR. TIPO B 40X30 M8
VARIFIX
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Supporto elastico
Realizzato in gomma naturale, particolarmente adatto per il supporto di impianti leggeri e medio pesanti, senza carichi dinamici accentuati
Certificato Cradle to Cradle®
La maggior parte degli elementi in gomma/metallo è prevista per sollecitazioni a pressione. Sono da evitare installazioni che richiedono principalmente resistenze a trazione o a taglio.
Non idoneo per benzina, benzolo, solventi, oli, grassi ed acidi
Catalogo Würth(X)
Caratteristiche tecniche(X)
Dati CAD (accessibili solo dopo il login)
Certificati/Documenti(X)
Sono particolarmente idonei per il supporto di impianti leggeri o medio pesanti, senza carichi dinamici accentuati.
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M8 |
Lunghezza filettatura (LG) | 23 mm |
Altezza (H) | 30 mm |
Diametro esterno (ØD) | 40 mm |
Profondità (T) | 8 mm |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 80 °C |
Superficie | Zincato |
Durezza Shore A | 55 |
Materiale | Gomma |
Peso prodotto (per pezzo) | 85,500 g |
Resistenza alla tensione max | 250 N/mm² |
Classe di resistenza | 4,6 |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Resistenza contro | Ossidazione |
Allungamento longitudinale max | 500 % |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Tipo filettatura | Filettatura metrica |
Resistenza temperatura max | 80 °C |