Piedino antivibrante gomma/metallo tipo C
Piedino antivibrante in gomma/metallo tipo C
PIEDINI ANTIVIBR. TIPO C 20X20 M6
VARIFIX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Supporto elastico
Realizzato in gomma naturale, particolarmente adatto per il supporto di impianti leggeri e medio pesanti, senza carichi dinamici accentuati
Certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti Cradle to Cradle Certified® sono certificati a basso consumo di risorse e basso inquinamento. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla conservazione delle risorse, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
La maggior parte degli elementi in gomma/metallo è prevista per sollecitazioni a pressione. Sono da evitare installazioni che richiedono principalmente resistenze a trazione o a taglio.
Non idoneo per benzina, benzolo, solventi, oli, grassi ed acidi.
Caratteristiche tecniche(X)
Sono particolarmente idonei per il supporto di impianti leggeri o medio pesanti, senza carichi dinamici accentuati.
- Montaggio o anche supporto di ventilatori, condizionatori e pompe
- Come piedini d’appoggio per compressori, attrezzature da palestra e macchinari o intelaiature in generale
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M6 |
Altezza (H) | 20 mm |
Diametro esterno (ØD) | 20 mm |
Profondità (T) | 6 mm |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 80 °C |
Superficie | Zincato |
Durezza Shore A | 55 |
Materiale | Gomma |
Peso prodotto (per pezzo) | 16,750 g |
Classe di resistenza | 4.6 |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Resistenza contro | Ossidazione |
Allungamento longitudinale max | 500 % |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Sostenibilità | Salva risorse |
Diametro esterno (D) | Diametro nominale | Carico di pressione in N | Deflessione in mm |
20 mm | M6 | 100 | 1,9 |
300 | 2,3 | ||
500 | 2,7 | ||
30 mm | M8 | 200 | 0,8 |
400 | 1,2 | ||
600 | 1,3 | ||
40 mm | M8 | 200 | 1,0 |
600 | 2,0 | ||
1000 | 3,0 | ||
50 mm | M10 | 600 | 0,5 |
1200 | 0,9 | ||
1800 | 1,3 |