Piedino antivibrante in gomma/metallo tipo D
Piedino antivibrante in gomma/metallo tipo D
PIEDINI ANTIVIBR. TIPO D 30X20 M8
VARIFIX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Supporto elastico
In caucciù, particolarmente adatto per il supporto di impianti di peso da leggero a medio, senza carichi dinamici accentuati
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified® contribuiscono alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni inquinanti. La normativa valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla conservazione delle risorse, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
La maggior parte degli elementi in gomma/metallo è prevista per sollecitazioni a pressione. Sono da evitare installazioni che richiedono principalmente resistenze a trazione o a taglio.
Non idoneo per benzina, benzolo, solventi, oli, grassi ed acidi
Caratteristiche tecniche(X)
Sono particolarmente idonei per il supporto di impianti leggeri o medio pesanti, senza carichi dinamici accentuati.
- Montaggio o anche supporto di ventilatori, condizionatori e pompe
- Come piedini d’appoggio per compressori, attrezzature da palestra e macchinari o intelaiature in generale
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M8 |
Lunghezza filettatura (LG) | 23 mm |
Altezza (H) | 20 mm |
Diametro esterno (ØD) | 30 mm |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 80 °C |
Superficie | Zincato |
Durezza Shore A | 55 |
Materiale | Gomma |
Peso prodotto (per pezzo) | 34,550 g |
Classe di resistenza | 4.6 |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Resistenza contro | Ossidazione |
Allungamento longitudinale max | 500 % |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Sostenibilità | Salva risorse |