Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Piedino antivibrante in gomma/metallo Tipo D - C2C

Piedino antivibrante in gomma/metallo tipo D
PIEDINI ANTIVIBR. TIPO D 40X30 M8
VARIFIX

Cod. art. 0862800032

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Piedino antivibrante in gomma/metallo Tipo D - C2C

Cod. art. 0862800032
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
Per evitare le trasmissioni di vibrazioni (p.es. le vibrazioni di macchinari al sistema di ancoraggio)

Supporto elastico


Realizzato in gomma naturale, particolarmente adatto per il supporto di impianti leggeri e medio pesanti, senza carichi dinamici accentuati



Certificato Cradle to Cradle®


  • Rivalutazione degli edifici mediante l'utilizzo di materiali non pericolosi

  • Estensione del campo di applicazione per la certificazione GreenBuilding per le certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
Indicazione

La maggior parte degli elementi in gomma/metallo è prevista per sollecitazioni a pressione. Sono da evitare installazioni che richiedono principalmente resistenze a trazione o a taglio.



Non idoneo per benzina, benzolo, solventi, oli, grassi ed acidi

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Area di applicazione

Sono particolarmente idonei per il supporto di impianti leggeri o medio pesanti, senza carichi dinamici accentuati.


  • Montaggio o anche supporto di ventilatori, condizionatori e pompe

  • Come piedini d’appoggio per compressori, attrezzature da palestra e macchinari o intelaiature in generale

Tipo filettatura x diametro nominale (G)

M8

Lunghezza filettatura (LG)

23 mm

Altezza (H)

30 mm

Diametro esterno (ØD)

40 mm

Resistenza temperatura min/max

-40 a 80 °C

Superficie

Zincato

Durezza Shore A

55

Materiale

Gomma

Peso prodotto (per pezzo)

86,050 g

Resistenza alla tensione max

250 N/mm²

Classe di resistenza

4,6

Resistenza ai raggi UV

Resistenza contro

Ossidazione
Erosione a causa degli agenti atmosferici
Soluzione alcalina
Acqua

Allungamento longitudinale max

500 %

Resistenza temperatura min

-40 °C

Tipo filettatura

Filettatura metrica

Resistenza temperatura max

80 °C