Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Piedino antivibrante in gomma/metallo tipo D

Piedino antivibrante in gomma/metallo tipo D
PIEDINI ANTIVIBR. TIPO D 50X30 M10
VARIFIX

Cod. art. 0862800033
EAN 4045727231357

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per evitare le trasmissioni di vibrazioni (p.es. le vibrazioni di macchinari al sistema di ancoraggio)

Supporto elastico


In caucciù, particolarmente adatto per il supporto di impianti di peso da leggero a medio, senza carichi dinamici accentuati



Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified® contribuiscono alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni inquinanti. La normativa valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla conservazione delle risorse, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

La maggior parte degli elementi in gomma/metallo è prevista per sollecitazioni a pressione. Sono da evitare installazioni che richiedono principalmente resistenze a trazione o a taglio.



Non idoneo per benzina, benzolo, solventi, oli, grassi ed acidi

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sono particolarmente idonei per il supporto di impianti leggeri o medio pesanti, senza carichi dinamici accentuati.


  • Montaggio o anche supporto di ventilatori, condizionatori e pompe

  • Come piedini d’appoggio per compressori, attrezzature da palestra e macchinari o intelaiature in generale

Tipo filettatura x diametro nominale (G)

M10

Lunghezza filettatura (LG)

28 mm

Altezza (H)

30 mm

Diametro esterno (ØD)

50 mm

Resistenza temperatura min/max

-40 al 80 °C

Superficie

Zincato

Durezza Shore A

55

Materiale

Gomma

Peso prodotto (per pezzo)

106,500 g

Classe di resistenza

4.6

Resistenza ai raggi UV

Resistenza contro

Ossidazione
Erosione a causa degli agenti atmosferici
Soluzione alcalina
Acqua

Allungamento longitudinale max

500 %

Resistenza temperatura min

-40 °C

Tipo filettatura

Filetto metrico

Resistenza temperatura max

80 °C

Sostenibilità

Salva risorse
Basso inquinamento

Diametro esterno (D)Diametro nominale x lunghezzaCarico di pressione in NDeflessione in mm
20 mmM6 x 16 mm1001,2
3003,9
5005,1
30 mmM8 x 23 mm2001,4
4002,3
6003,2
40 mmM8 x 23 mm2001,4
6003,4
10004,8
50 mmM10 x 28 mm6002,2
12004,3
18006,2