Pila a bottone alcalino-manganese da 1,5 V
Pila a bottone alcalino-manganese
PILA BOTTONE-V392/LR41 1,5V
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Basso livello di autoscarica
Utilizzabile all'interno di un ampio intervallo di temperatura
Tensione di sistema elevata
Lunga durata a magazzino
>3 anni
Caratteristiche tecniche(X)
Contapassi, contacalorie, cronometri, cardiofrequenzimetri, termometri digitali, giochi e giocattoli, e-book, calcolatrici tascabili/palmari, bilance elettroniche, antifurto per autovetture, orologi, collari per animali domestici, puntatori laser
Definizione IEC per pile a bottone | SR 41/LR 41 (V392;D392;A63) |
Tensione nominale | 1.5 V/DC |
Diametro x altezza | 7,9 x 3,6 mm |
Diametro | 7,9 mm |
Altezza | 3,6 mm |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | AlMn |