Pila a bottone al litio da 3 V
Pila a bottone al litio
PILA A BOTTONE CR 1220 3V
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Basso livello di autoscarica
Utilizzabile all'interno di un ampio intervallo di temperatura
Tensione di sistema elevata
Lunga durata a magazzino
> 5 anni
Non ricaricabile
Caratteristiche tecniche(X)
Contapassi, contacalorie, cronometri, cardiofrequenzimetri, termometri digitali, giochi e giocattoli, e-book, calcolatrici tascabili/palmari, bilance elettroniche, antifurto per autovetture, orologi, collari per animali domestici, puntatori laser
Definizione IEC per pile a bottone | CR 1220 (DL 1220) |
Tensione nominale | 3 V/DC |
Diametro x altezza | 12,5 x 2 mm |
Diametro | 12,5 mm |
Altezza | 2 mm |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Litio |