Pila a bottone al litio
PILA A BOTTONE CR2032 3V
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Basso livello di autoscarica
Utilizzabile all'interno di un ampio intervallo di temperatura
Tensione di sistema elevata
Lunga durata a magazzino
> 5 anni
Non ricaricabile
Lo smaltimento delle batterie e degli accumulatori deve avvenire secondo la normativa tedesca relativa allo smaltimento delle batterie (BattG), non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici. Tutte le batterie devono essere smaltite in appositi punti di raccolta.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Contapassi, contacalorie, cronometri, cardiofrequenzimetri, termometri digitali, giochi e giocattoli, e-book, calcolatrici tascabili/palmari, bilance elettroniche, antifurto per autovetture, orologi, collari per animali domestici, puntatori laser
Definizione IEC per pile a bottone | CR 2032 (DL 2032) |
Tensione nominale | 3 V/CC |
Diametro x altezza | 20,0 x 3,2 mm |
Diametro | 20 mm |
Altezza | 3,2 mm |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Litio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.