Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pila a bottone al litio da 3 V

Pila a bottone al litio
PILA-A-BOTTONE-CR2430-3V

Cod. art. 0827082430
EAN 4048539567232

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Autoscarica ridotta

Basso livello di autoscarica



Utilizzabile all'interno di un ampio intervallo di temperatura



Tensione di sistema elevata



Lunga durata a magazzino


> 5 anni

Indicazione

Non ricaricabile

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Contapassi, contacalorie, cronometri, cardiofrequenzimetri, termometri digitali, giochi e giocattoli, e-book, calcolatrici tascabili/palmari, bilance elettroniche, antifurto per autovetture, orologi, collari per animali domestici, puntatori laser

Definizione IEC per pile a bottone

CR 2430 (DL 2430)

Tensione nominale

3 V/DC

Diametro x altezza

24,0 x 3,0 mm

Diametro

24 mm

Altezza

3 mm

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Litio