PINZA BECCHI MEZZIT.40GR.ZEBRA 210MM
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
Lunghezza (L) | 200 mm |
Lunghezza in pollici (L) | 8 1/4 in |
Spessore punte ganasce (E) | 3 mm |
Larghezza punte ganasce (F) | 4 mm |
Lunghezza ganasce (B) | 72 mm |
Spessore ganasce (A) | 9,5 mm |
Superficie | Cromato |
Materiale | Acciaio |
Larghezza ganasce (D) | 17,5 mm |
Materiale impugnatura | Plastica a 2 componente |
Design ganascia | Ad angolo - 40° |