PINZA BECCHI MEZZITONDI ZEBRA 160 MM
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
Lunghezza (L) | 160 mm |
Lunghezza in pollici (L) | 6 1/2 in |
Spessore punte ganasce (E) | 2,5 mm |
Larghezza punte ganasce (F) | 3 mm |
Lunghezza ganasce (B) | 50 mm |
Spessore ganasce (A) | 9 mm |
Superficie | Cromato |
Materiale | Acciaio |
Larghezza ganasce (D) | 16,5 mm |
Materiale impugnatura | Plastica a 2 componente |
Design ganascia | Diritta |