Pinze a becchi mezzotondi DIN ISO 5745
Pinza a becchi mezzotondi ZEBRA DIN ISO 5745
PINZA BECCHI MEZZITONDI ZEBRA 200 MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio
- Punte elastiche per resistere a elevate sollecitazioni, soprattutto a sollecitazioni di piegatura
- Manico ergonomico antiscivolo a 2 componenti con profilo del bordino stretto per un lavoro comodo e un'applicazione ottimale delle forze
- Lame: Tempra a induzione addizionale
- Superficie: Interamente rettificata e cromata
- Superfici di presa: Dentate
- Snodo: Cerniera chiusa
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 200 mm |
Lunghezza in pollici (L) | 8 1/4 in |
Lunghezza ganasce (L3) | 76 mm |
Spessore ganasce (T1) | 9,5 mm |
Larghezza punte ganasce (W4) | 4 mm |
Larghezza ganasce (W3) | 17,5 mm |
Spessore punte ganasce (T2) | 3 mm |
Superficie | Cromato |
Materiale | Acciaio |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Design ganascia | Diritta |