Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pinze a becchi mezzotondi isolate VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Pinze becchi mez VDE DIN ISO 5745 IEC60900 man 2C
PINZA BECCHI MEZZIT. ZEBRA VDE 160MM
ZEBRA

Cod. art. 071401 579
EAN 4050642466685

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per afferrare, bloccare e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
  • Isolata 1000V (AC) e 1500V (DC)

  • Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio

  • Punte elastiche per resistere a elevate sollecitazioni, in particolare a sollecitazioni di piegatura

  • Confortevole manico ergonomico e antiscivolo bicomponente con ampio bordino VDE per lavorare in sicurezza

  • Le lame sono temprate a induzione

  • Superficie interamente rettificata e cromata

  • Superfici di presa zigrinate

  • Cerniera chiusa
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

160 mm

Lunghezza in pollici (L)

6 1/2 in

Lunghezza ganasce (L3)

50 mm

Larghezza ganasce (W3)

16,5 mm

Spessore ganasce (T1)

9 mm

Larghezza punte ganasce (W4)

3 mm

Spessore punte ganasce (T2)

2,5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

ISO

5745

Materiale del manico

Plastica a 2 componente