PINZA BECCHI MEZZOT-CURVI 40GR-VDE-L.170
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
Lunghezza (L) | 160 mm |
Lunghezza in pollici (L) | 6 1/2 in |
Lunghezza ganasce (L3) | 46 mm |
Larghezza ganasce (W3) | 16,5 mm |
Spessore ganasce (T1) | 9 mm |
Angolo ganasce | 40 Gradi |
Larghezza punte ganasce (W4) | 3 mm |
Spessore punte ganasce (T2) | 2,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |
ISO | 5745 |
Materiale impugnatura | Plastica a 2 componente |