Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pinza a becchi mezzotondi VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

PINZA B.MEZZIT.45GR.ZEBRA VDE 210MM
ZEBRA

Cod. art. 071401 578

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Pinza a becchi mezzotondi VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Cod. art. 071401 578
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
Per afferrare, bloccare e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
  • Isolata 1000V (AC) e 1500V (DC)

  • Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio

  • Punte elastiche per resistere a elevate sollecitazioni, in particolare a sollecitazioni di piegatura

  • Confortevole manico ergonomico e antiscivolo bicomponente con ampio bordino VDE per lavorare in sicurezza

  • Le lame sono temprate a induzione

  • Superficie interamente rettificata e cromata

  • Superfici di presa zigrinate

  • Cerniera chiusa

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Lunghezza (L)

200 mm

Lunghezza in pollici (L)

8 1/4 in

Lunghezza ganasce (L3)

72 mm

Larghezza ganasce (W3)

17,5 mm

Spessore ganasce (T1)

9,5 mm

Angolo ganasce

40 Gradi

Larghezza punte ganasce (W4)

4 mm

Spessore punte ganasce (T2)

3 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

ISO

5745

Materiale impugnatura

Plastica a 2 componente