Pinze a becchi piatti VDE DIN ISO 5745 IEC 60900
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![]() | |
Lunghezza (L) | 160 mm |
Lunghezza in pollici (L) | 6 1/4 in |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |
Materiale impugnatura | Plastica a 1 componente |
Larghezza ganasce (W3) | 18 mm |
Larghezza punte ganasce (W4) | 6 mm |
Spessore ganasce (T1) | 9,5 mm |
Spessore punte ganasce (T2) | 9,5 mm |
Lunghezza ganasce (L3) | 30 mm |
Norma EN | 60900 |