Pinza a becchi piatti per elettronica
PINZA A BECCHI PIATTI
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Norma: DIN ISO 9655
Impugnatura: Impugnatura morbida
Ganasce: Superfici di presa rettificate lisce
Snodo: Cerniera passante, molla di apertura
Testa: Lucida
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Pinze di precisione per lavori di montaggio di precisione– per afferrare, bloccare e piegare.
![]() | |
Lunghezza (L) | 120 mm |
Lunghezza ganasce (L3) | 22,5 mm |
Spessore ganasce (T1) | 6,3 mm |
Larghezza punte ganasce (W4) | 1,6 mm |
Materiale | Acciaio |
Larghezza ganasce (W3) | 9,8 mm |
Spessore punte ganasce (T2) | 4 mm |