Amperometro digitale AM 600 CA/CC
Pinza amperometrica digitale AC/DC
PINZA-AMPEROMETRICA-DIGITALE-AM600-AC/DC
Cod. art. 071553 715
EAN 4053479473161
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il Würth AM 600, certificato per un utilizzo in sicurezza negli ambienti CAT III 600 V, offre funzioni fondamentali per il rilevamento di anomalie e numerosi problemi negli impianti elettrici ed elettronici.
Caratteristiche:
- Adatto per la misurazione di corrente CA/CC, tensione CA/CC, resistenza, continuità, diodi, frequenza e capacità
- Può essere utilizzato per tensioni AC/DC fino a 600 V e correnti AC/DC fino a 600 A
- Misurazione della resistenza fino a 60 MΩ
- Tasto min/max per la visualizzazione del valore massimo o minimo misurato o della differenza tra i due valori
- Commutazione tra gamma manuale e automatica
- Salvataggio valore misurato (funzione hold)
- Spegnimento automatico dopo 15 minuti
- Ingressi con fusibile per proteggere il dispositivo di misurazione
- Display LCD da circa 6000 cifre
- Conforme alla normativa EN 61010-2-032
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alle specifiche per la categoria di misurazione.
Caratteristiche tecniche(X)
Impianti elettrici, costruzione di armadi elettrici, E-K ibrido, impianti elettrici ed elettronici generali.
Display | 6.000 cifre |
Diametro corpo | 23 mm |
Campo di misurazione corrente min/max | 10 mA/CA-600 A/AC |
Campo di misurazione eco a impulsi (P-E) max | 10 mA/CC-600 A/CC |
Campo di misurazione tensione min/max | 1 mV/CA-600 V/CA |
Campo di misurazione tensione min/max 2 | 1 mV/CC-600 V/DC |
Campo di misurazione resistenza elettrica min/max | 0,1 Ohm-60 MOhm |
Categoria protezione sovratensione | CAT III/600 V |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Lunghezza x larghezza x altezza | 210 x 80 x 35 mm |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 3 PZ |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.