Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pinza crimpatrice

PINZA-CRIMPATRICE-P/CONNETTORI-SOLAR-MC4

Cod. art. 0714107355

EAN 4099618697401

261,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Pinza crimpatrice

Cod. art. 0714107355

261,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per connettori impianti fotovolatici MC4

Forma


Design compatto e leggero



Chiusura forzata


  • Per crimpatura affidabile (sbloccabile)

  • Pressione costante e controllata sui connettori



Forza di crimpatura


Elevata dovuta all'efficienza dei rapporti



Ergonomica ed antiscivolo


Impugnatura ergonomica in materiale plastico a due componenti



Made in Schweden

Indicazione

Non idoneo per connettori MC3 e Tyco Solarloc

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per crimpatura di connettori MC4

Sezione trasversale filo min/max

1,5-6,0 mm²

Lunghezza (L)

204 mm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche