Pinza multiuso per elettronica
Pinze multiuso per elettricisti
PINZA SPELAFILI 0,8-2,6MM 160MM
Cod. art.
071501 005
EAN 4045989149766
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A tre funzioni diverse: spelafili multi diametro, cesoia e pinza
- Impugnatura in materiale plastico morbido
- Particolarmente idonee per spelare cavi elettrici
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 160 mm |
Sezione cavo min. | 0.8 mm² |
Sezione cavo max. | 2.6 mm² |
Peso prodotto (per pezzo) | 101 g |