Pinze per anelli elastici, forma A Per anelli elastici esterni su alberi
Pinze per anelli elastici seeger, tipo A, DIN 5254
PINZA PER ANELLI ELASTICI A 19-60MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51700.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51701.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51623.jpg)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Norma: DIN 5254
Impugnatura: Rivestimento in plastica ruvida
Per una presa sicura e antiscivolo
Punte in acciaio per molle stampate a freddo per una massima resistenza alle sollecitazioni
Stabilità ottimale, anche con anelli incastrati.
Punte inserite a pressione
Offrono la massima forza quando si smontano anelli incastrati e consentono il montaggio degli anelli con una distorsione minima.
Snodo avvitato
Elevata precisione e movimento ottimale.
Ampia superficie di posizionamento
Anelli montati senza torsione.
Testa della pinza
Struttura stretta per un accesso ottimale al pezzo, anche nei punti più difficili da raggiungere.
Molla interna
- Rimane protetta nello snodo
- Non è di fastidio per il lavoro
- Non si sporca e non c'è rischio di perderla
Caratteristiche tecniche(X)
Pinza per anelli elastici di sicurezza esterni, su alberi.
![]() | |
Lunghezza (L1) | 180 mm |
Spessore serrabile min/max | 19-60 mm |
Lunghezza ganasce (L2) | 56 mm |
Materiale | Acciaio |
Diametro perno (D1) | 1,8 mm |
Forma | A |