Pinza per cpicorda di potenza non isolati
Pinza crimpare conduttori in rame a bassa tensione
PINZA-CRIMP-P/CAPIC-NON-ISOL-(25-150MMQ)
Cod. art. 096709 2
EAN 4099618696596
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la crimpatura di capicorda di potenza e connettori di testa non isolati
- Matrici intercambiabili a rotazione
- Scelta della sezione semplice e veloce, tramite rotazione contemporanea delle due matrici
- Manici plastificati antiscivolo
- Made in Italy
Non idonea per capicorda di potenza o connettori di testa in alluminio
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo di connettore | Capicorda a crimpare senza isolamento |
Sezione trasversale filo min/max | 25-150 mm² |
Forma profilo | Esagono |
Misura crimpatura | 5 mm |
Lunghezza (L) | 650 mm |
Materiale del manico | Plastica a 1 componente |
Materiale | Acciaio legato con trattamento termico, 1.7225, 42CrMo4 |
Superficie | Zincato bianco |