Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pinza per fascette a molla

Pinze per fascette a molla
PINZA-FASCETT-ECO-P12/15-(D18-54)-L270MM

Cod. art. 0714577110
EAN 4038898326472

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pinze con ganasce rotanti e meccanismo di bloccaggio
  • Le ganasce rotanti consentono l'allineamento universale del morsetto in spazi ristretti.

  • Il meccanismo di bloccaggio mantiene il morsetto in posizione di apertura senza esercitare forza.

  • Le ganasce di sicurezza speciali impediscono lo scivolamento dei morsetti di tensione.

  • Costruzione extra lunga per un comodo pretensionamento dei morsetti

  • Costruzione in acciaio speciale con rivestimento dell'impugnatura in PVC
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

270 mm

Diametro collare min/max (D)

18-54 mm

Larghezza serraggio

12 mm
15 mm