Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pinza per fascette di cablaggio

Tenditore, fascetta serrafili con linguetta metall
PINZA IN NYL. P/FASCETTE 2,5-4,8MM

Cod. art. 05035001
EAN 4045989101290

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per fascette

  • Per serrare e tagliare le fascette in un’unica operazione

  • Con regolazione della forza di serraggio
Indicazione

Non adatte per fascette di cablaggio per esterno

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per fascette di cablaggio

2,4 mm
2,5 mm
3,5 mm
3,6 mm
4,5 mm
4,8 mm

Materiale

Poliammide - PA

Peso prodotto (per pezzo)

226 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche