Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pinza per installazione isolata VDE per impianti elettrici, IEC 60900

Pinza isolata VDE per impianti elettrici
TRONCHES-SPELAFILI-3IN1-VDE-180MM

Cod. art. 071401 588

EAN 4050641883841

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Pinza per installazione isolata VDE per impianti elettrici, IEC 60900

Cod. art. 071401 588

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

3 strumenti in uno: Per taglio, spellatura della guaina e dei cavi elettrici

Isolata VDE


Fino a 1000 V (CA) e fino a 1500 V (CC)



3 utensili in 1


  • Semplice da maneggiare, non occorre sostituire l'utensile

  • Funzione di tronchese a taglienti diagonali

  • Eliminazione della guaina e spelatura con un movimento di trazione ergonomico


Manico ergonomico per un lavoro sicuro


Manico bicomponente confortevole a prova di slittamento con ampio bordino VDE.



Taglienti precisi temprati a induzione



Superficie rettificata e cromata a tutto tondo



Snodo rinforzato

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per cavi rotondi e cavi in ambienti umidi da ∅ 8-12 mm, per es. NYM 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm².


Per fili in uscita dalle scatole di derivazione da parete e da incasso, scatole di automazione, armadi elettrici o semplicemente per collegamenti allentati. Utilizzabile per impianti elettrici, impianti di riscaldamento e ventilazione, costruzione di impianti, allestimento di stand, cucine o altri settori analoghi.

Lunghezza

170 mm

Sezione trasversale filo min/max

1,5-2,5 mm²

Materiale

Acciaio, temprato speciale

Superficie

Cromato

Norma EN

60900

Materiale del manico

Plastica a 2 componente