Pinza portaelettrodi PERFECTA
Pinza portaelettrodi Perfecta
PINZA PORTAELETTRODI PERFECTA 350A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Corpo in ottone
- Impugnatura inmateriale termoindurente
Approvazione: TÜV
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 240 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 548 g |
Elettrodi saldabili | 2,5 - 4,0 mm |
Corrente di saldatura a ED 35% | 250 A |
Corrente di saldatura a ED 60% | 200 A |
Sezione trasversale cavo min | 25 mm² |
Sezione cavo max | 35 mm² |