Pinza portaelettrodi URANIA
Pinza portaelettrodi Urania
PINZA PORTAELETTRODI URANIA 300A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Corpo in ottone
- Impugnatura in materiale termoindurente
Approvazione: TÜV
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 220 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 366 g |
Elettrodi saldabili | 2,5 - 3,2 mm |
Corrente di saldatura a ED 35% | 200 A |
Corrente di saldatura a ED 60% | 150 A |
Sezione trasversale cavo min | 16 mm² |
Sezione cavo max | 25 mm² |