Pinza regolabile DIN ISO 8976
Pinza regolabile pul., im. pl.
PINZA REGOLABILE 560MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Manico antiscivolo, rivestito in plastica
- Acciaio al cromo-vanadio temprato
- Denti lucidi, temprati a induzione
- La protezione antischiacciamento previene eventuali lesioni
- Cerniera passante
- Regolazione di precisione rapida e con una sola mano direttamente sul pezzo
- Nessuna regolazione involontaria
- Autoserrante su tubi e dadi
- Nessuno scivolamento del pezzo da lavorare
Caratteristiche tecniche(X)
Tubi, dadi
Lunghezza in pollici (L) | 22 in |
Lunghezza (L) | 560 mm |
Spessore serrabile min/max | 10-120 mm |
Lunghezza ganasce (E) | 88 mm |
Larghezza ganascia di serraggio (B) | 35 mm |
Spessore ganasce (C) | 19 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
ISO | 8976 |
Materiale del manico | Plastica |
Superficie | Grezzo |