Pinza spelafili DIN ISO 5743
Pinze spelafili DIN ISO 5743
PINZA SPELAFILI
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La molla di apertura integrata apre automaticamente la pinza
Acciaio per utensili di alta qualità
Lunga durata e superfici taglienti di precisione.
Vite di regolazione: Dado di bloccaggio zigrinato
Superficie: Completamente lucidata e sigillata con vernice trasparente
Manici: PVC, doppio rivestimento
Snodo: Cerniera chiusa
Caratteristiche tecniche(X)
Spellatura precisa e semplice di cavi e fili
Lunghezza (L) | 160 mm |
Diametro filo max (Ø) | 5 mm |
Sezione cavo max. | 10 mm² |
Superficie | Laccato |
Lunghezza in pollici | 6 1/4 in |