Pinza spelafili SENSOR
PINZA-SPELAFILI-SENSOR1-(3,2-4,4MM)
Cod. art. 0714109044
EAN 4062856506460
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Senza battuta lunghezza spellatura: è possibile spelare dei tratti lunghi, facendo passare i cavi attraverso il corpo della pinza
- Made in Germany
Non adatto per lavorare su impianti sotto tensione o in prossimità di esse, in quanto l'utensile non è isolato.
Caratteristiche tecniche(X)
Per spelare la guaina dei cavi di comando (ad es Ölflex), cavi sensori/attuatori PUR senza alogeni, cavi TPE-U altamente flessibili, cavi schermati e non schermati isolati in PVC, cavi PUR isolati e cavi J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH E30-E90, YSLY-JZ, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, (N)HXCH E30-E90, (N)HXH-J E30-E90, Lif9YC11Y, KNX
Geometria della lama | A forma di O |
Diametro filo min/max | 3,2-4,4 mm |
Lunghezza x larghezza x altezza | 172 x 30 x 98 mm |
Materiale | Plastica / metallo |
Materiale del manico | Plastica |