Pinza universale DIN ISO 5746
Pinza universale ZEBRA DIN ISO 5746
PINZA UNIVERSALE ZEBRA 180 MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio
- Lama extra lunga adatta anche per cavi più spessi
- Manico ergonomico antiscivolo a 2 componenti con profilo del bordino stretto per un lavoro comodo e un'applicazione ottimale delle forze
- Lame di precisione temprate a induzione
- Foro dentato per serrare i materiali tondi
- Superficie: Interamente rettificata e cromata
- Snodo: Cerniera chiusa
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 180 mm |
Capacità di taglio diametro filo medio max | 3,4 mm |
Capacità di taglio diametro filo max per filo duro | 2,2 mm |
Capacità di taglio diametro cavo max su alluminio/rame | 12 mm |
Superficie | Cromato |
Lunghezza in pollici (L) | 7 poll. |
Materiale | Acciaio |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Capacità di taglio con sezione trasversale filo in alluminio/rame max | 16 mm² |
ISO | 5746 |