Pinze a becchi mezzotondi DIN ISO 5745
Pinza becchi mezzotondi DIN ISO 5745
PINZA A BECCHI MEZZOT.DIRITTI 160MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio
- Lama extra lunga adatta anche per cavi più spessi
- Lame: Tempra a induzione addizionale
- Superficie: Completamente lucidata e sigillata con vernice trasparente
- Manici: PVC, doppio rivestimento
- Snodo: Cerniera chiusa
Caratteristiche tecniche(X)
Per afferrare, bloccare e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Lunghezza (L) | 160 mm |
Lunghezza in pollici (L) | 6 1/4 in |
Lunghezza ganasce (L3) | 52 mm |
Spessore ganasce (T1) | 9 mm |
Larghezza punte ganasce (W4) | 3 mm |
Larghezza ganasce (W3) | 18 mm |
Spessore punte ganasce (T2) | 2,5 mm |
Superficie | Laccato |
Materiale | Acciaio |
Materiale del manico | Cloruro di polivinile |
Esecuzione | Doppia molla |